リミット
ポロシャツ
環境にも肌にもやさしい。きれいな黒が長持ち。前開き止まりとスリットの赤いカン止め。両脇ファスナーポケット。
機能
ポケット位置:両脇、前ドット、両脇スリット。
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(アミノファイン カノコ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17650985
bc-2220
SS
56
76
32
14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17651001
bc-2220
S
57
80
33
15
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17651010
bc-2220
M
58
84
34
16
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17651019
bc-2220
L
59
88
35
17
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17651028
bc-2220
LL
60
92
36
18
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17651037
bc-2220
3L
61
98
37
19
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17651046
bc-2220
4L
62
104
38
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17651055
bc-2220
5L
63
110
39
21
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17651071
bc-2220
6L
64
116
40
22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください