リミット
マタニティサロペット
無理なく、キュートなシルエット。着丈は肩ヒモのボタンで調整。脱ぎ着しやすい、脇開き。ウエストはリボンで調節。右脇ポケット、後ろリボン。
種別
マタニティサロペット
色
紺
混率(%)
綿65/ポリエステル35(交織制電ツイル)
股下(cm)
70
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17696650
MT-7005
S
113
115
¥
25,560
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17696659
MT-7005
M
119
121
¥
25,560
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17696668
MT-7005
L
125
127
¥
25,560
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17696677
MT-7005
LL
131
133
¥
25,560
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください