リミット
マタニティスラックス
いつもの着心地そのままに、ゆとりしっかり。ウエストはゴムと紐で調節。深さのある両脇ポケット付。総ゴム(ヒモ入り)
種別
マタニティスラックス
色
紺
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
68
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17696686
MT-7004
S
79~99
110
¥
16,440
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17696695
MT-7004
M
85~105
116
¥
16,440
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17696711
MT-7004
L
91~111
122
¥
16,440
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17696720
MT-7004
LL
97~117
128
¥
16,440
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください