リミット
メンズスラックス
ゆったりツータック、深さのある両脇ポケット。前ファスナー(ボタン)
種別
メンズスラックス
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
股下(cm)
76
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇、両後ろ
性別
男性用
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
73
76
79
82
85
90
95
100
105
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17651256
bc-1201
SS
73
103
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17651265
bc-1201
S
76
106
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17651281
bc-1201
M
79
109
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17651290
bc-1201
L
82
112
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17651299
bc-1201
LL
85
115
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17651308
bc-1201
3L
90
120
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17651317
bc-1201
4L
95
125
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17651326
bc-1201
5L
100
130
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17651335
bc-1201
6L
105
135
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください