リミット
メンズポロシャツ
繊維の芯がポリエステルで、表面は綿100%という特殊複重層糸。心地よい肌触りでソフトな着心地です。速乾性に優れています。洗濯で型崩れしにくく、毛玉が出来にくいのも特徴です。両脇スリット。
材質
パルパー裏カノコ / 綿60% / ポリエステル40%
色
ターコイズグリーン
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17664486
PM-54
SS
43
20
65
97
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17664495
PM-54
S
45
21
67
101
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17664511
PM-54
M
47
22
69
105
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17664520
PM-54
L
49
23
71
109
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17664529
PM-54
LL
51
24
73
113
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17664538
PM-54
3L
54
25
73
121
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17664547
PM-54
4L
57
26
73
129
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17664556
PM-54
5L
60
27
74
137
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17664565
PM-54
6L
63
27
74
145
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください