リミット
メンズポロシャツ
くりかえし洗濯しても折り襟部分が白く変色しにくい。前開き止まりとスリットの赤いカン止め。両脇ファスナーポケット。
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(アミノファイン カノコ)
機能
ポケット位置:両脇、前ドット、両脇スリット。
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17651080
bc-1220
SS
91
42
19
65
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17651089
bc-1220
S
95
43
20
66
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17651098
bc-1220
M
99
44
21
67
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17651107
bc-1220
L
103
45
22
68
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17651116
bc-1220
LL
107
46
23
69
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17651125
bc-1220
3L
113
47
24
70
¥
11,760
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17651141
bc-1220
4L
119
48
25
71
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17651150
bc-1220
5L
125
49
26
72
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17651159
bc-1220
6L
131
50
27
73
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください