リミット
リボンタイ
襟元を装う和柄をアレンジした格子柄。バックル式で調整自在。
サイズ
フリー
タイプ
バックル式
混率(%)
ポリエステル100(ジャガード織)
全長(cm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649655
NE-98
ブルー
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
17649671
NE-98
ワイン
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
17649680
NE-98
オレンジ
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください