リミット
リボンタイ
襟元を装う小花柄
サイズ
フリー
タイプ
バックル式
混率(%)
ポリエステル100(ジャガード織)
全長(cm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649759
NE-84
黒
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
17649768
NE-84
グレー
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください