リミット
リボンタイブラウス
しわになりにくくアレンジが楽しめる。丸みを帯びたボタン。薄手の生地なので、インナー着用がおすすめ。
混率(%)
ポリエステル100(ドットデシン)
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
白
黒
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17648919
YR-388
黒
5号
34
58
59
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17648928
YR-388
黒
7号
35
59
60
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17648937
YR-388
黒
9号
36
60
61
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17648946
YR-388
黒
11号
37
61
62
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17648955
YR-388
黒
13号
38
61
63
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17648971
YR-388
黒
15号
39
62
64
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17648980
YR-388
黒
17号
40
62
64
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17648989
YR-388
黒
19号
41
62
64
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
17648998
YR-388
白
5号
34
58
59
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649007
YR-388
白
7号
35
59
60
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17649016
YR-388
白
9号
36
60
61
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17649025
YR-388
白
11号
37
61
62
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17649041
YR-388
白
13号
38
61
63
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17649050
YR-388
白
15号
39
62
64
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17649059
YR-388
白
17号
40
62
64
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
17649068
YR-388
白
19号
41
62
64
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください