リミット
レース半袖カットソー
胸元のレースが華やかさを彩る。寛美すぎないレースのあしらい。伸縮性があり、胸元にぴったりフィット。汗取りパッド付。
混率(%)
【裏ハイグラ/制電ニット】ポリエステル81/複合繊維(ナイロン)18/複合繊維(ポリエステル)1
機能
制電・吸汗速乾
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17648761
YI-58
黒
SS
32
18
51
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17648770
YI-58
黒
S
33
19
52
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
17648779
YI-58
黒
M
34
20
53
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
17648788
YI-58
黒
L
34
20
54
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
17648797
YI-58
黒
LL
35
20
55
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
17648806
YI-58
黒
3L
36
20
55
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
17648815
YI-58
黒
4L
37
21
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17648831
YI-58
黒
5L
38
21
55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17648840
YI-58
白
SS
32
18
51
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17648849
YI-58
白
S
33
19
52
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
17648858
YI-58
白
M
34
20
53
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
17648867
YI-58
白
L
34
20
54
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
17648876
YI-58
白
LL
35
20
55
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
17648885
YI-58
白
3L
36
20
55
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
17648901
YI-58
白
4L
37
21
55
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17648910
YI-58
白
5L
38
21
55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください