曜日別特売

ロング丈スカート

ロング丈スカート - リミットロング丈スカート - リミットロング丈スカート - リミットロング丈スカート - リミット

スカート丈が5CM長い。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ

混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)機能ポケット位置:両脇、左胸、制電、ストレッチ内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
後丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17695530CL-1512SS578951
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17695539CL-1512S609251
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695548CL-1512M639552
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695557CL-1512L669852
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695566CL-1512LL6910153
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695575CL-15123L7210453
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695591CL-15124L7510754
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17695600CL-15125L7811054
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17695609CL-15126L8111354
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17695618CL-1512ネズミSS578951
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17695627CL-1512ネズミS609251
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695636CL-1512ネズミM639552
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695645CL-1512ネズミL669852
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695661CL-1512ネズミLL6910153
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695670CL-1512ネズミ3L7210453
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17695679CL-1512ネズミ4L7510754
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17695688CL-1512ネズミ5L7811054
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17695697CL-1512ネズミ6L8111354
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする