ワンピース

ワンピース - リミットワンピース - リミット

ハイウエストがシルエットを美しく演出。浅めのハートカットネック女性らしく柔らかい印象に。たっぷりとったフレアが、足さばきの良さとエレガントを両立。後ろの丈が長めで、ひざの裏を隠します。

材質Wティサージュ / ポリエステル100% / フルールグラニーツイード / ポリエステル74% / ウール26%ポケット両脇、裏地付(制電)(身頃裾まで裏地あり・袖裏無し)、後ろファスナー(カギホック)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17646986YS-6045号35239881
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
17646995YS-6047号36249985
72,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
17647011YS-6049号372510189
72,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
17647020YS-60411号382610293
72,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
17647029YS-60413号392710497
72,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする