リミット
三角巾
綿100%の夏向け三角巾
サイズ
フリー
混率(%)
綿100(綿ブロード)
寸法(cm)
長辺103×短辺(73×73)
機能
長辺103cm×短辺(73cm×73cm)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17679475
l-1
イエロー
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
17679491
l-1
ピンク
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
17679500
l-1
ライトグリーン
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください