曜日別特売

半袖オーバーブラウス

半袖オーバーブラウス - リミット半袖オーバーブラウス - リミット

襟がそのままリボン留めに。襟を重ねてボタンを留めるだけ。二重ポケットはいずれも深め。

材質サラクール / 交織チェック / ポリエステル58% / 複合繊維(ポリエステル)27% / 綿15%グレーポケット両脇、左胸内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17648438YR-2675号37235388
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17648447YR-2677号38235491
14,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17648456YR-2679号39245594
14,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17648465YR-26711号40245697
14,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17648481YR-26713号412557100
14,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17648490YR-26715号422558104
14,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
17648499YR-26717号432659108
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
17648508YR-26719号442659112
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする