リミット
半袖スモック
年齢を問わず、あらゆる女性に寄り添い、動きやすさや肌映りの良い色を追求した着るひとの年齢を選ばないユニウェアのサービスワークウェア。後ろボックスプリーツ
材質
交織ストライプ / ポリエステル85% / 綿15%
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17666498
SL-550
紫
SS
36
19
58
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17666507
SL-550
紫
S
37
20
60
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666516
SL-550
紫
M
38
21
62
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666525
SL-550
紫
L
39
22
64
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666541
SL-550
紫
LL
40
23
66
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666550
SL-550
紫
3L
43
23
66
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666559
SL-550
紫
4L
46
23
66
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17666568
SL-550
紫
5L
49
24
68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17666577
SL-550
紫
6L
52
24
68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17666586
SL-550
紺ストライプ
SS
36
19
58
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17666595
SL-550
紺ストライプ
S
37
20
60
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666611
SL-550
紺ストライプ
M
38
21
62
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666620
SL-550
紺ストライプ
L
39
22
64
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666629
SL-550
紺ストライプ
LL
40
23
66
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666638
SL-550
紺ストライプ
3L
43
23
66
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666647
SL-550
紺ストライプ
4L
46
23
66
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
17666656
SL-550
紺ストライプ
5L
49
24
68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17666665
SL-550
紺ストライプ
6L
52
24
68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17666681
SL-550
ライトブルー
SS
36
19
58
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17666690
SL-550
ライトブルー
S
37
20
60
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666699
SL-550
ライトブルー
M
38
21
62
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666708
SL-550
ライトブルー
L
39
22
64
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666717
SL-550
ライトブルー
LL
40
23
66
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666726
SL-550
ライトブルー
3L
43
23
66
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666735
SL-550
ライトブルー
4L
46
23
66
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17666751
SL-550
ライトブルー
5L
49
24
68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17666760
SL-550
ライトブルー
6L
52
24
68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17666769
SL-550
ライトグリーン
SS
36
19
58
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17666778
SL-550
ライトグリーン
S
37
20
60
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666787
SL-550
ライトグリーン
M
38
21
62
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666796
SL-550
ライトグリーン
L
39
22
64
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666805
SL-550
ライトグリーン
LL
40
23
66
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666821
SL-550
ライトグリーン
3L
43
23
66
¥
9,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17666830
SL-550
ライトグリーン
4L
46
23
66
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17666839
SL-550
ライトグリーン
5L
49
24
68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17666848
SL-550
ライトグリーン
6L
52
24
68
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください