リミット
半袖スモック
肌触りやわらか、軽やか。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろベンツ。
種別
半袖スモック
色
紺ストライプ
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35(ギンガムストライプ)
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681320
SL-305
SS
37
19
58
92
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17681329
SL-305
S
38
20
60
96
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17681338
SL-305
M
39
21
62
100
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17681347
SL-305
L
40
22
64
104
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17681356
SL-305
LL
41
22
66
108
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17681365
SL-305
3L
44
22
66
118
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
17681381
SL-305
4L
47
22
68
128
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17681390
SL-305
5L
50
23
68
138
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17681399
SL-305
6L
53
24
69
148
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください