リミット
半袖スモック
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。両脇ゴム。後ろボックスプリーツ。
材質
エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
ポケット
両脇、制電、抗菌防臭
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17675388
SL-580
SS
37
20
58
91
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17675397
SL-580
S
38
20
60
95
¥
8,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675406
SL-580
M
39
21
62
99
¥
8,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675415
SL-580
L
40
22
64
103
¥
8,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675431
SL-580
LL
41
22
66
107
¥
8,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675440
SL-580
3L
43
23
67
115
¥
8,880
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675449
SL-580
4L
45
23
67
123
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17675458
SL-580
5L
47
24
68
131
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17675467
SL-580
6L
49
24
69
139
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください