リミット
半袖スモック
ユニウェア史上最薄。襟と切替のパイピングはストライプ柄。後ろボックスプリーツ
材質
ビュースター / パルパー制電トロ / ポリエステル65% / 綿35%
ポケット
両脇、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17663497
SL-894
サックス
SS
37
19
58
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17663506
SL-894
サックス
S
38
20
60
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17663515
SL-894
サックス
M
39
21
62
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17663531
SL-894
サックス
L
40
22
64
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17663540
SL-894
サックス
LL
41
22
66
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17663549
SL-894
サックス
3L
43
23
66
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17663558
SL-894
サックス
4L
45
23
66
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17663567
SL-894
サックス
5L
47
24
67
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17663576
SL-894
サックス
6L
49
24
67
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17663585
SL-894
ライトグリーン
SS
37
19
58
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17663601
SL-894
ライトグリーン
S
38
20
60
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17663610
SL-894
ライトグリーン
M
39
21
62
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17663619
SL-894
ライトグリーン
L
40
22
64
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17663628
SL-894
ライトグリーン
LL
41
22
66
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17663637
SL-894
ライトグリーン
3L
43
23
66
¥
10,320
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
17663646
SL-894
ライトグリーン
4L
45
23
66
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17663655
SL-894
ライトグリーン
5L
47
24
67
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17663671
SL-894
ライトグリーン
6L
49
24
67
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください