曜日別特売

半袖スモック

半袖スモック - リミット半袖スモック - リミット半袖スモック - リミット半袖スモック - リミット半袖スモック - リミット半袖スモック - リミット

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。襟とポケットはストライプ柄。後ろボックスプリーツ。社)繊維技術協会が認定するSEKマークを取得。細菌の増殖を抑え、嫌なニオイを防ぐ加工を施した抗菌防臭加工の素材です。繰り返し洗濯しても効果は持続します。

種別半袖スモック混率(%)ポリエステル65/綿35(制電トロピカル)機能制電、抗菌加工ポケット両脇内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17689169SL-933SS371958
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17689178SL-933S382060
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689187SL-933M392162
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689196SL-933L402264
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689205SL-933LL412366
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689221SL-9333L432366
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689230SL-9334L452466
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17689239SL-9335L472467
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17689248SL-9336L492467
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17689257SL-933ライトブルーSS371958
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17689266SL-933ライトブルーS382060
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689275SL-933ライトブルーM392162
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689291SL-933ライトブルーL402264
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689300SL-933ライトブルーLL412366
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689309SL-933ライトブルー3L432366
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689318SL-933ライトブルー4L452466
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17689327SL-933ライトブルー5L472467
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17689336SL-933ライトブルー6L492467
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17689345SL-933ライトグリーンSS371958
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17689361SL-933ライトグリーンS382060
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689370SL-933ライトグリーンM392162
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689379SL-933ライトグリーンL402264
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689388SL-933ライトグリーンLL412366
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689397SL-933ライトグリーン3L432366
9,120
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
17689406SL-933ライトグリーン4L452466
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
17689415SL-933ライトグリーン5L472467
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17689431SL-933ライトグリーン6L492467
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする