リミット
半袖ブラウス
タイをキレイに結びやすい台襟付。
色
白
混率(%)
ポリエステル80/綿20(ストレッチツイル)
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649226
YR-428
5号
38
20
59
89
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17649235
YR-428
7号
39
20
60
93
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17649251
YR-428
9号
40
21
61
97
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17649260
YR-428
11号
41
22
62
101
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17649269
YR-428
13号
42
23
63
105
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17649278
YR-428
15号
43
24
64
109
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
17649287
YR-428
17号
44
25
65
113
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
17649296
YR-428
19号
45
25
65
117
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください