リミット
半袖ブルゾン
汗をかいてもサラッと。ファスナーでラクラク。後ろギャザーで背中のゆとり。両脇ゴム。
材質
裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5%
ポケット
両脇、左胸、制電、防汚
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17662596
SL-893
サックス
SS
34
20
54
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17662605
SL-893
サックス
S
36
20
56
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17662621
SL-893
サックス
M
38
21
58
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17662630
SL-893
サックス
L
40
22
60
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17662639
SL-893
サックス
LL
42
22
62
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17662648
SL-893
サックス
3L
45
23
65
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17662657
SL-893
サックス
4L
48
23
65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17662666
SL-893
サックス
5L
51
24
66
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17662675
SL-893
サックス
6L
54
24
66
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17662691
SL-893
グレッシュグリーン
SS
34
20
54
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17662700
SL-893
グレッシュグリーン
S
36
20
56
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17662709
SL-893
グレッシュグリーン
M
38
21
58
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17662718
SL-893
グレッシュグリーン
L
40
22
60
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17662727
SL-893
グレッシュグリーン
LL
42
22
62
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17662736
SL-893
グレッシュグリーン
3L
45
23
65
¥
10,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
17662745
SL-893
グレッシュグリーン
4L
48
23
65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17662761
SL-893
グレッシュグリーン
5L
51
24
66
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17662770
SL-893
グレッシュグリーン
6L
54
24
66
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください