リミット
夏スカート
膝が隠れる長めのセミタイト。両脇の斜めポケット。足さばきがラクな深めのベンツ。裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ、脇ゴム
材質
Wティサージュ / ポリエステル100%
色
黒
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
後丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17648359
YC-611
5号
54
88
56
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
17648368
YC-611
7号
58
92
56
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17648377
YC-611
9号
62
96
57
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17648386
YC-611
11号
66
100
57
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17648395
YC-611
13号
70
104
58
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17648411
YC-611
15号
74
108
58
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
17648420
YC-611
17号
78
112
59
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
17648429
YC-611
19号
82
116
59
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください