リミット
夏ベスト
内ポケット付き使いやすさと着やすさを両立。右胸の内ポケット。後ろスリット
材質
Wティサージュ / ポリエステル100%
色
クロ
ポケット
両脇、左胸、右内側
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17648201
YV-620
5号
31
46
82
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
17648210
YV-620
7号
32
47
86
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17648219
YV-620
9号
33
48
90
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17648228
YV-620
11号
34
49
94
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17648237
YV-620
13号
35
50
98
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17648246
YV-620
15号
36
50
102
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
17648255
YV-620
17号
37
51
106
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
17648271
YV-620
19号
38
51
110
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください