リミット
夏マーメイドスカート
ひらひらと涼感を誘う裾フレア。裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)
仕様
裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、すべり止めテープ
材質
Wティサージュ / ポリエステル100%
色
黒
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
後丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17648280
YC-691
5号
59
89
58
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
17648289
YC-691
7号
62
92
58
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
17648298
YC-691
9号
65
95
59
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
17648307
YC-691
11号
68
98
59
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
17648316
YC-691
13号
71
101
60
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
17648325
YC-691
15号
74
104
60
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
17648341
YC-691
17号
77
107
61
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
17648350
YC-691
19号
80
110
61
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください