曜日別特売

巻きキュロット

巻きキュロット - リミット巻きキュロット - リミット

巻スカート風キュロット。腰周りが楽で軽作業がしやすい。右脇のシームポケット。滑り止めテープ付。

種別巻きキュロット混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)機能制電ポケット右脇、裏地付き(制電)、前ファスナー(ボタン)、すべり止めテープ内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
脇丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17646636YK-1925599453
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
17646645YK-1927629753
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17646661YK-19296510054
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17646670YK-192116810354
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17646679YK-192137110655
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17646688YK-192157410955
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
17646697YK-192177711256
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
17646706YK-192198011556
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする