リミット
男女兼用エプロン
胸当てを外せば、サロンエプロンに。付け外しができる胸当て。ピンクのカン止めがポイントの名札ループ付。前結び、胸当て(取り外し可能)
材質
交織制電ツイル / 綿65% / ポリエステル35%
色
紺
サイズ
フリー
身幅(cm)
85
ポケット
左、右下側2面、上側3面、制電、ストレッチ
前中心丈(cm)
62
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17666410
E-1305
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください