リミット
男女兼用ブルゾン(白ファスナー)
機能充実。アクティブシーンに最適。胸のファスナーはペンを差したままファスナーが開閉できます。袖の長さが気になる場合に袖口を折り返しても、デザイン性を損なわない仕様に。
性別
男女兼用
機能
制電、ストレッチ
色
黒
種別
男女兼用ブルゾン(白ファスナー)
ポケット
両脇、左胸
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17650599
bc-2940
SS
101
60
44
57
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650608
bc-2940
S
105
61
45
58
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650617
bc-2940
M
109
62
46
59
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650626
bc-2940
L
113
63
47
60
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650635
bc-2940
LL
117
64
48
61
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650651
bc-2940
3L
123
65
49
62
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650660
bc-2940
4L
129
65
50
62
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17650669
bc-2940
5L
135
65
51
62
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17650678
bc-2940
6L
141
65
52
62
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください