リミット
男女兼用ブルゾン(赤ファスナー)
機能充実。アクティブシーンに最適。胸のファスナーはペンを差したままファスナーが開閉できます。袖の長さが気になる場合に袖口を折り返しても、デザイン性を損なわない仕様に。
種別
男女兼用ブルゾン(赤ファスナー)
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)
機能
制電、ストレッチ
ポケット
両脇、左胸
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17650511
bc-2930
SS
101
44
57
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650520
bc-2930
S
105
45
58
61
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650529
bc-2930
M
109
46
59
62
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650538
bc-2930
L
113
47
60
63
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650547
bc-2930
LL
117
48
61
64
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650556
bc-2930
3L
123
49
62
65
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650565
bc-2930
4L
129
50
62
65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
17650581
bc-2930
5L
135
51
62
65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17650590
bc-2930
6L
141
52
62
65
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください