リミット
男女兼用ベスト(白ファスナー)
さっと羽織って、接客や商談に。薄手の生地で夏を軽やかに、春先や秋口にもオススメ。
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(制電トロピカル)
機能
ポケット位置:両脇、左胸、制電、男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17650240
bc-1940
SS
94
35.5
58
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
17650249
bc-1940
S
98
36.5
59
¥
11,040
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
17650258
bc-1940
M
102
37.5
60
¥
11,040
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
17650267
bc-1940
L
106
38.5
61
¥
11,040
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
17650276
bc-1940
LL
110
39.5
62
¥
11,040
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
17650285
bc-1940
3L
116
40.5
63
¥
11,040
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
17650301
bc-1940
4L
122
41.5
63
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17650310
bc-1940
5L
128
42.5
63
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17650319
bc-1940
6L
134
43.5
63
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください