リミット
男女兼用ライナー付ブルゾン(白ファスナー)
付け外せる起毛ライナーで、冬も快適。機能性とデザイン性を同時に実現。反射テープで安全。カイロポケット付。
性別
男女兼用
機能
制電、ストレッチ、蓄熱保温
色
黒
種別
男女兼用ライナー付ブルゾン(白ファスナー)
ポケット
両脇、左胸
混率(%)
ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)、【ライナー】ポリエステル100(ソーラーセンサー L)
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17650775
bc-3940
SS
101
60
44
57
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17650791
bc-3940
S
105
61
45
58
¥
17,880
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17650800
bc-3940
M
109
62
46
59
¥
17,880
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17650809
bc-3940
L
113
63
47
60
¥
17,880
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17650818
bc-3940
LL
117
64
48
61
¥
17,880
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17650827
bc-3940
3L
123
65
49
62
¥
17,880
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
17650836
bc-3940
4L
129
65
50
62
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
17650845
bc-3940
5L
135
65
51
62
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
17650861
bc-3940
6L
141
65
52
62
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください