リミット
男女兼用帽子
精密部品・電子機器に。異物混入を防ぐ後ろメッシュ。サイズ調整できるアジャスターつき。頭頂部メッシュ、サイドメッシュ(ゴム調整)
材質
高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%
サイズ
57cm~59cm
サイズ(cm)
57~59 【ツバ】4.3
機能
制電 / 抗菌防臭
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17671669
Y-15
ネズミ
¥
4,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
17671678
Y-15
ピンク
¥
4,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
17671687
Y-15
バイオレット
¥
4,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください