リミット
蝶タイ
華やかな蝶タイ。
サイズ
フリー
タイプ
バックル式
混率(%)
ポリエステル100(ジャガード織)
横幅(mm)
130
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17649707
NE-41
ネイビー
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
17649716
NE-41
グリーン
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
17649725
NE-41
ネイビーチェック
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください