エンテック
FL-223 シールウエア4pc パーソンズフローラル
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!容器の中が見えるので、とっても便利です。
質量(g)
正角型130ml:25g
長角型290ml:48g
材質
本体:耐熱ポリプロピレン樹脂、フタ:EVA樹脂
寸法(mm)
正角型130mL×2 (68×68×46) / 長角型290mL×2 (70×138×46)
容量(mL)
正角型130/長角型290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17698899
FL-223
¥
1,000
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください