PO-22A(パープル) ポリプロバケツ10L本体

PO-22A(パープル) ポリプロバケツ10L本体 - エンテック

用途に応じて色分けができるカラーバケツです。本体内側に目盛(2・4・6・8)付きです。

素材
本体・ハンドル:ポリプロピレン樹脂
つり手:ステンレス
容量(mL)5000質量(g)750サイズ(mm)270Φ×300・高さ252繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17698531PO-22AV
2,910
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする