エンテック
PO-24A(透明) ポリカバケツ10L本体
ガラスのように透明で、中身が一目でわかります。本体内側に目盛(2・4・6・8)付きです。
素材
本体:ポリカーボネイト樹脂
ハンドル:ポリプロピレン樹脂
つり手:ステンレス
質量(g)
978
サイズ(mm)
273Φ×300・高さ255
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17698567
PO-24A
¥
5,520
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください