SMC
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
リード線取出方法
L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)
ボディ型式
単体用
呼び径
【ノズル】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
マニュアル
ノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ
0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付または、なし、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17704149
ZQ101UA-K15L-EAG-33
¥
41,260
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください