曜日別特売

DINレールケース DRCシリーズ

DINレールケース DRCシリーズ - タカチ電機工業DINレールケース DRCシリーズ - タカチ電機工業DINレールケース DRCシリーズ - タカチ電機工業DINレールケース DRCシリーズ - タカチ電機工業DINレールケース DRCシリーズ - タカチ電機工業

DINレール(35mm)取付専用ケースです。スナップイン構造なのでビスなしで組立・分解が可能です。レバーを引きながら簡単に取付け、取外しが出来ます。通信モジュール、データロガー等にご使用頂けます。

材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17702880DRC4-4-9W44.138 × 35 × 93
580
579
637(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17702889DRC7-4-9W65.465 × 35 × 93
680
679
747(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17702898DRC9-4-9W83.990 × 35 × 93
800
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする