タカチ電機工業
USBコネクタカバー CJCVシリーズ
筐体に穴を開け取付けるUSBタイプC用カバーです。差込ピンがヒンジ構造になっており、カバーを外した状態でも筐体から外れて紛失することはありません。
材質
シリコンゴム
色
ブラック
質量(g)
0.4
適合板厚(mm)
1.0 ~ 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
C
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17702871
CJCV-C1
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660