ユタカメイク
金具 板送り 25mm用
材質
ベルト長さ調整パーツ:スチール
幅(mm)
65
色
シルバー
高さ(mm)
125
奥行(mm)
2
規格
W:32mm×L:24mm×D:1mm×A:25mm
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17704097
JK-125
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください