曜日別特売

事務用デスク_Move Up ミーティングテーブル アジャスタータイプ メラミン天板

事務用デスク_Move Up ミーティングテーブル アジャスタータイプ メラミン天板 - アイリスチトセ

可動タイプのデスクで対面のフリーアドレスから
簡単にレイアウトチェンジ
一般的にフリーアドレスは対面席になるように配置されますが、感染対策
の観点から考えると、レイアウトの見直しも必要です。可動タイプのデス
クを選べば、必要に応じて簡単に動かすことができ、適切なポジションと
距離感を保ったレイアウトへ簡単に変更できます。

材質木口:樹脂エッジ、脚部 :アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け : スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:プラスチック成形品タイプアジャスタータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×720グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17706301FDCT-2412A-MB-KM307オークマットブラック
208,200
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17706310FDCT-2412A-MW-KM307オークマットホワイト
208,200
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17706319FDCT-2412A-MB-AT102ホワイトマットブラック
208,200
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17706328FDCT-2412A-MW-AT102ホワイトマットホワイト
208,200
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする