会議用椅子_フークチェア4本脚塗装 座パッド付

会議用椅子_フークチェア4本脚塗装 座パッド付 - アイリスチトセ

かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。
4脚までスタッキングできます。

質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×520×850(S455)グリーン購入法適合脚の種類4本脚グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全40種類を絞り込む
色(本体)
色(張地)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色(本体)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17723645FKCFP-WW-MNL10-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装ホワイトホワイトホワイト
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723661FKCFP-WW-MNL40-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装ブラックホワイトブラック
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723670FKCFP-WW-MNL15-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装グリーンホワイトグリーン
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723679FKCFP-WW-MNL09-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装イエローホワイトイエロー
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723688FKCFP-WW-MNK60-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装オレンジホワイトオレンジ
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723697FKCFP-WW-TIN10-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装ホワイトホワイトホワイト
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723706FKCFP-WW-TIN06-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装オレンジホワイトオレンジ
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723715FKCFP-WW-TIN15-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装グリーンホワイトグリーン
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723731FKCFP-WW-TIN09-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装イエローホワイトイエロー
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723740FKCFP-WW-TIN40-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装ブラックホワイトブラック
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723749FKCFP-WW-MNL10-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装ホワイトホワイトホワイト
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723758FKCFP-WW-MNL40-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装ブラックホワイトブラック
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723767FKCFP-WW-MNL15-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装グリーンホワイトグリーン
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723776FKCFP-WW-MNL09-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装イエローホワイトイエロー
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723785FKCFP-WW-MNL60-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装オレンジホワイトオレンジ
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723801FKCFP-WW-TIN10-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装ホワイトホワイトホワイト
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723810FKCFP-WW-TIN06-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装オレンジホワイトオレンジ
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723819FKCFP-WW-TIN15-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装グリーンホワイトグリーン
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723828FKCFP-WW-TIN09-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装イエローホワイトイエロー
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723837FKCFP-WW-TIN40-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装ブラックホワイトブラック
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723846FKCFP-DD-MNL10-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装ホワイトダークホワイト
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723855FKCFP-DD-MNL40-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装ブラックダークブラック
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723871FKCFP-DD-MNL15-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装グリーンダークグリーン
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723880FKCFP-DD-MNL09-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装イエローダークイエロー
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723889FKCFP-DD-MNL60-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装オレンジダークオレンジ
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723898FKCFP-DD-TIN10-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装ホワイトダークホワイト
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723907FKCFP-DD-TIN06-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装オレンジダークオレンジ
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723916FKCFP-DD-TIN15-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装グリーンダークグリーン
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723925FKCFP-DD-TIN09-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装イエローダークイエロー
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723941FKCFP-DD-TIN40-G本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装ブラックダークブラック
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723950FKCFP-DD-MNL10-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装ホワイトダークホワイト
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723959FKCFP-DD-MNL40-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装ブラックダークブラック
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723968FKCFP-DD-MNL15-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装グリーンダークグリーン
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723977FKCFP-DD-MNL09-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装イエローダークイエロー
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723986FKCFP-DD-MNL60-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:ビニールレザー、脚仕上げ:塗装オレンジダークオレンジ
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723995FKCFP-DD-TIN10-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装ホワイトダークホワイト
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17724011FKCFP-DD-TIN06-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装オレンジダークオレンジ
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17724020FKCFP-DD-TIN15-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装グリーンダークグリーン
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17724029FKCFP-DD-TIN09-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装イエローダークイエロー
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17724038FKCFP-DD-TIN40-B本体:メラミン化粧板、クッション:ポリウレタンフォーム、張地:布、脚仕上げ:塗装ブラックダークブラック
48,900
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする