曜日別特売

会議用椅子_フークチェア_4本脚塗装

会議用椅子_フークチェア_4本脚塗装 - アイリスチトセ
材質本体:メラミン化粧板質量(kg)4.8奥行(mm)520高さH(mm)850座面高さ(mm)440幅W(mm)465グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17722498FKCF-WW-Gホワイト/ホワイトシルバー
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17722507FKCF-WM-Gホワイト/ナチュラルシルバー
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17722516FKCF-MM-Gナチュラル/ナチュラルシルバー
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17722525FKCF-WO-Gホワイト/オレンジシルバー
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17722541FKCF-DD-Gダーク/ダークシルバー
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17722550FKCF-WW-Bホワイト/ホワイトブラック
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17722559FKCF-WM-Bホワイト/ナチュラルブラック
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17722568FKCF-MM-Bナチュラル/ナチュラルブラック
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17722577FKCF-WO-Bホワイト/オレンジブラック
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17722586FKCF-DD-Bダーク/ダークブラック
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする