曜日別特売

会議用椅子_フークチェアループ脚塗装

会議用椅子_フークチェアループ脚塗装 - アイリスチトセ

かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。
6脚までスタッキングできます。

材質本体:メラミン化粧板、脚仕上げ:塗装質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×520×850(S440)グリーン購入法適合脚の種類ループ脚グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全10種類を絞り込む
色(張地)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17723146FKCR-WW-Gホワイト/ホワイトホワイト/ホワイト
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723155FKCR-WM-Gホワイト/ナチュラルホワイト/ナチュラル
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723171FKCR-MM-Gナチュラル/ナチュラルナチュラル/ナチュラル
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723180FKCR-WO-Gホワイト/オレンジホワイト/オレンジ
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723189FKCR-DD-Gダーク/ダークダーク/ダーク
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723198FKCR-WW-Bホワイト/ホワイトホワイト/ホワイト
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723207FKCR-WM-Bホワイト/ナチュラルホワイト/ナチュラル
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723216FKCR-MM-Bナチュラル/ナチュラルナチュラル/ナチュラル
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723225FKCR-WO-Bホワイト/オレンジホワイト/オレンジ
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17723241FKCR-DD-Bダーク/ダークダーク/ダーク
40,200
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする