曜日別特売

会議用椅子_ミーティングチェア Pry 座パット付き

会議用椅子_ミーティングチェア Pry 座パット付き - アイリスチトセ
材質脚・フレーム:スチール 合成樹脂焼付塗装、背・座板:メラミン化粧板、座パッド : 合板/ウレタンフォーム/布張り奥行(mm)550高さH(mm)830座面高さ(mm)445色(本体)ブライトオーク幅W(mm)485グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17717826FDMC-P-MB/GTN39グレーブラックダークグレー
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717835FDMC-P-MB/GTN38グレーブラックライトグレー
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717851FDMC-P-MB/GTN10グレーブラックグレージュ
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717860FDMC-P-MB/GTN09イエローブラックイエロー
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717869FDMC-P-MB/GTN28ブルーブラックブルー
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717878FDMC-P-MB/GTN06オレンジブラックオレンジ
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717887FDMC-P-MB/GTN19グリーンブラックディープグリーン
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717896FDMC-P-MW/GTN39グレーホワイトダークグレー
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717905FDMC-P-MW/GTN38グレーホワイトライトグレー
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717921FDMC-P-MW/GTN10グレーホワイトグレージュ
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717930FDMC-P-MW/GTN09イエローホワイトイエロー
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717939FDMC-P-MW/GTN28ブルーホワイトブルー
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717948FDMC-P-MW/GTN06オレンジホワイトオレンジ
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717957FDMC-P-MW/GTN19グリーンホワイトディープグリーン
53,100
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする