曜日別特売

会議用椅子_回転イス

会議用椅子_回転イス - アイリスチトセ
奥行(mm)665座面高さ(mm)430~500グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全16種類を絞り込む
タイプ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
高さH(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17717440SC-A03-E0-オフブラックオフブラック肘なし1020~1090665
147,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717449SC-A03-E0-チャコールグレーチャコールグレー肘なし1020~1090665
147,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717458SC-A03-E0-グレージュグレージュ肘なし1020~1090665
147,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717467SC-A03-E0-オーシャンブルーオーシャンブルー肘なし1020~1090665
147,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717476SC-A03-E0-ブラッドオレンジブラッドオレンジ肘なし1020~1090665
147,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717485SC-A03-E0-ライムグリーンライムグリーン肘なし1020~1090665
147,000
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717501SC-A03-E1-オフブラックオフブラック肘付1020~1090675
166,300
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717510SC-A03-E1-チャコールグレーチャコールグレー肘付1020~1090675
166,300
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717519SC-A03-E1-グレージュグレージュ肘付1020~1090675
166,300
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717528SC-A03-E1-オーシャンブルーオーシャンブルー肘付1020~1090675
166,300
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717537SC-A03-E1-ブラッドオレンジブラッドオレンジ肘付1020~1090675
166,300
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717546SC-A03-E1-ライムグリーンライムグリーン肘付1020~1090675
166,300
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717555SC-A03-EA-ブラックブラック可動肘1020~1090675
19,600
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717571SC-A03-EA-グレーグレー可動肘1020~1090675
19,600
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717580SC-A03-EH-ブラックブラックヘッドレスト1130~1270665
19,600
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17717589SC-A03-EH-グレーグレーヘッドレスト1130~1270665
19,600
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする