杉原産業
ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します
非常に強力なネオジム磁石を内臓しています
取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます
22,34,43Φの3種類をご用意しました
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は大きく変わります
※個体差や使用状況に左右されるため吸着力は参考の値とさせていただきます
※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
全高H(mm)
直径D(Φmm)
ザグリ深さH(mm)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17703991
STB22
20
6
22
3
8
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
17704000
STB34
60
8
34
4
20
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
17704009
STB43
90
6
43
3
27
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください