Bulls(ブルズ)
エコブルズケイカル
環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。
不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
グリーンマーク
認定
内容量
1ケース(4枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17703921
-
平板
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17703930
-
有孔
6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17703939
-
平板
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17703948
-
平板
10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17703957
-
平板
12
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください