重量用ワイヤーラック5段 奥行45.7cm アジャスタータイプ

重量用ワイヤーラック5段 奥行45.7cm アジャスタータイプ - ストア・エキスプレス重量用ワイヤーラック5段 奥行45.7cm アジャスタータイプ - ストア・エキスプレス重量用ワイヤーラック5段 奥行45.7cm アジャスタータイプ - ストア・エキスプレス

耐荷重300kgの重量棚タイプ。たっぷり載せても安心! 好評のワイヤーラック重量棚展開。商品がこぼれにくいように、スチール棚には縦に20mmピッチで線材を入れています。重量棚には、補強材(トラスフレーム)をセンターに入れているので、1段あたり200kgと、耐荷重に優れています。
アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。※ゴムハンマー必要

サイズ(cm)高さ211.6×奥行45.7×幅182.2耐荷重(kg)300 200/段素材スチール製 クロームメッキ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177039751536-123
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする