はめ合い用 環境対応製品 6300

はめ合い用 環境対応製品 6300 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

環境対応の嫌気性はめ合い用接着剤です。

用途
ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。
はめ合い用。
その他【チキソ性】無し【推奨硬化促進剤】SF7240 / SF7649トラスコ品番698-3810種別高強度(取り外し不可)タイプはめ合い 固定使用温度範囲(℃)-55~175主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)15取り外し性不可粘度(mPa・s)350危険物の類別非危険物蛍光性内容量1本(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177040451949014
7,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする