曜日別特売

接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 中強度 2400

接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 中強度 2400 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 中強度 2400 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)
1液性のため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。
GHSマーク無し、環境対応製品です。

用途ねじゆるみ止め・シール。その他【チキソ性】有トラスコ品番698-5370種別中強度(取り外し可能)タイプ嫌気性接着剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)25粘度(mPa・s)3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02mL蛍光性危険物の性状非水溶性内容量1本(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177040271947402
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする